Lourd
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
Produits d'ancrage
Lourd
70927
70927.100.080
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
SPIT Goujon à expansion Acier Electro zingué M10X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Spit
Matière
Acier
Approbation
ETA Option 7
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
86
Info
Code = Code lettre marquage.
d
o
= Diamètre nominal du foret.
T
inst
= Couple de serrage en Nm.
d
f
= Diamètre trou passage dans l'élément à fixer.
h
min.
= Epaisseur min. de l'élément en béton.
h
o
= Profondeur de perçage recommandée.
t
fix
= Epaisseur max. de l'élément à fixer.
h
ef
= Profondeur d’anchrage effective.
S
cr
, N = Distance entre axes caractéristiques.
C
cr
, N = Distance à un bord libre caractéristique.
S
min.
= Minimale distance entre axes.
C
min.
= Minimal distance à un bord libre.
N = Charge admissible en kN.
La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γ
f
= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
En cas de réduction de la distance entre axes et de la distance à un bord libre, un nouveau calcul doit être réalisé à l’aide d’un manuel technique ou d'un logiciel de calcul qui sont disponibles sur demande.
L'agrément Technique Européen (ATE) doit être observé intégralement en cas de calcul définitif, il est également disponible sur demande.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
Spit
Matière
Acier
Approbation
ETA Option 7
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
86
Info
Code = Code lettre marquage.
d
o
= Diamètre nominal du foret.
T
inst
= Couple de serrage en Nm.
d
f
= Diamètre trou passage dans l'élément à fixer.
h
min.
= Epaisseur min. de l'élément en béton.
h
o
= Profondeur de perçage recommandée.
t
fix
= Epaisseur max. de l'élément à fixer.
h
ef
= Profondeur d’anchrage effective.
S
cr
, N = Distance entre axes caractéristiques.
C
cr
, N = Distance à un bord libre caractéristique.
S
min.
= Minimale distance entre axes.
C
min.
= Minimal distance à un bord libre.
N = Charge admissible en kN.
La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γ
f
= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
En cas de réduction de la distance entre axes et de la distance à un bord libre, un nouveau calcul doit être réalisé à l’aide d’un manuel technique ou d'un logiciel de calcul qui sont disponibles sur demande.
L'agrément Technique Européen (ATE) doit être observé intégralement en cas de calcul définitif, il est également disponible sur demande.
Dimensions
Ccr, N
78
Cmin.
75
d-D
M10
df
12
do
10
hef
52
hmin
104
ho
72
L (mm)
141.2
N
4
Scr, N
156
Smin.
65
tfix
70
Tinst
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
70927.100.080
EAN
3439510574669
UBB
500623554952
UNSPSC
31161607
N° Article du fabricant
057466
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires