text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC SN Vis autoperceuse à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7504 M-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST4,8X19MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4.8 mm
Longueur 19 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Longueur max. de serrage KL = L - L1.

Dimensions

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 19
L1 ≈ 8
No. empreinte cruciforme 2
P 1.6

Normes

DIN 7504-M H
ISO 15481 H

Numéros d'articles

Numéro d'article 51332.048.019
EAN 8715494108515
UBB 500571842235
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.