text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC SC Vis autoperceuse à tête fraisée avec ailettes et empreinte avec Torx® Acier Electro zingué U6,3X55MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Spedec
Mode d'entraînement Torx®
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 6.3 mm
Longueur 55 mm
Marque Spedec
Mode d'entraînement Torx®
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 20
Poids par pièce (g) 10.09
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • A = Effort de rupture min. en N.
    • B = Résistance au cisaille min. en N.
    • C = Couple de rupture en Nm.
    • D = Cap.de forage dans de poutres en acier St37 (min.).
    • E = Cap.de forage dans de poutres en acier St37 (max.).
    • Domaine d’application: fixation d’éléments en bois tendre ou dur sur des poutres en acier.
    • Longueur max. de serrage KL = L – L1
    • St37 Dans le cas d’aciers plus résistants, l’épaisseur maximale qui peut être forée, est réduite.
Code Douanier

Dimensions

A 17000
B 10000
C 16
D 2.5
D (mm) 6.3
dk 12
E 6
L (mm) 55
L1 ≈ 16
No. Torx® 30

Numéros d'articles

Numéro d'article 31426.063.055
EAN 8715492962751
UBB 950352697862
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 934070

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.