Visserie
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
Visserie
Vis pour toiture
31710
31710.065.025
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
SFS-Topform Vis pour toiture avec rondelle d'étanchéité élastique Acier inoxydable (Inox) A2 A/Grand conditionnement 6,5X25MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
SFS-Topform
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
6.5 mm
Longueur
25 mm
Marque
SFS-Topform
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Tapez non.
A
Poids par pièce (g)
7.6
Info
Ne peut être utilisé que pour fixer des éléments sur des profilés à paroi mince en acier (résistance ult. 370 N/mm
2
) dont l’épaisseur ne dépasse pas 3 mm, dans du aluminium ou dans du bois.A/Grand conditionnement
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
6.5
L (mm)
25
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
31710.065.025
EAN
8715492964687
UBB
950352165555
UNSPSC
31161509
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires