text.skipToContent text.skipToNavigation

Set tuyaux pour air comprimé en soft PVC D. intérieur 9 mm D. ext. 14,5 mm longu


Numéro d'article 1J584234
Épaisseur de paroi (mm) 2.75
Incrustation de matériau Textile
Matériau du tuyau PVC
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 12
Matériau paroi intérieure PVC
Matériau paroi extérieure PVC
Diamètre nominal Autre
Emballé par 1

Spécifications

Épaisseur de paroi (mm) 2.75
Incrustation de matériau Textile
Matériau du tuyau PVC
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 12
Matériau paroi intérieure PVC
Matériau paroi extérieure PVC
Diamètre nominal Autre
Couleur mur extérieur Bleu
Marque Riegler
Code Douanier
Type Hose Set

Numéros d'articles

Numéro d'article 1J584234
EAN 4047322372527
UBB 500581050860
UNSPSC 40142002
N° Article du fabricant 113854
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.