text.skipToContent text.skipToNavigation

Set tuyaux pour air comprimé en soft PVC D. intérieur 6,3 mm D. ext. 11 mm longu


Numéro d'article 6K309076
Épaisseur de paroi (mm) 2.35
Incrustation de matériau Textile
Matériau du tuyau PVC
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 12
Matériau paroi intérieure PVC
Matériau paroi extérieure PVC
Diamètre nominal Autre
Emballé par 1

Spécifications

Épaisseur de paroi (mm) 2.35
Incrustation de matériau Textile
Matériau du tuyau PVC
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 12
Matériau paroi intérieure PVC
Matériau paroi extérieure PVC
Diamètre nominal Autre
Couleur mur extérieur Bleu
Marque Riegler
Type Hose Set

Numéros d'articles

Numéro d'article 6K309076
EAN 4047322372503
UBB 500582803010
UNSPSC 40142002
N° Article du fabricant 113852
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.