Raccords pneumatiques
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
Fournitures et accessoires
Raccords pneumatiques
2D411960
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
Set tuyaux pour air comprimé en soft PVC D. intérieur 6,3 mm D. ext. 11 mm longu
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2D411960
Épaisseur de paroi (mm)
2.35
Incrustation de matériau
Textile
Matériau du tuyau
PVC
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
15
Matériau paroi intérieure
PVC
Matériau paroi extérieure
PVC
Diamètre nominal
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
2.35
Incrustation de matériau
Textile
Matériau du tuyau
PVC
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
15
Matériau paroi intérieure
PVC
Matériau paroi extérieure
PVC
Diamètre nominal
Autre
Couleur mur extérieur
Bleu
Marque
Riegler
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2D411960
EAN
4047322401661
UBB
500581323952
UNSPSC
40142002
N° Article du fabricant
113841