Flexibles et enrouleurs
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
Fournitures et accessoires
Raccords pneumatiques
2X574830
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
Set de tuyaux spiralés D. intérieur 8 mm D. ext. 12 mm longueur 7,5 m G 3/8 EWO
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2X574830
Couleur
Bleu
Épaisseur de paroi (mm)
2
Transparent
Non
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16
Diamètre nominal
3/8 pouce (10)
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Couleur
Bleu
Épaisseur de paroi (mm)
2
Transparent
Non
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16
Diamètre nominal
3/8 pouce (10)
Longueur utile max. (m)
7.5
Marque
Ewo
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2X574830
EAN
4030875149180
UBB
500581598850
UNSPSC
40142002
N° Article du fabricant
E40810