text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de tuyaux spiralés D. intérieur 8 mm D. ext. 12 mm longueur 10 m raccord DN


Numéro d'article 4N663294
Épaisseur de paroi (mm) 2
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 10
Diamètre nominal Autre
Longueur utile max. (m) 10
Marque Riegler
Emballé par 1

Spécifications

Épaisseur de paroi (mm) 2
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 10
Diamètre nominal Autre
Longueur utile max. (m) 10
Marque Riegler
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 4N663294
EAN 4047322633314
UBB 500582150917
UNSPSC 40142002
N° Article du fabricant 158185
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.