Flexibles et enrouleurs
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
Fournitures et accessoires
Raccords pneumatiques
0I901676
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
Set de tuyaux spiralés D. intérieur 8 mm D. ext. 12 mm longueur 10 m raccord de
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0I901676
Épaisseur de paroi (mm)
2
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
10
Diamètre nominal
Autre
Longueur utile max. (m)
10
Marque
Riegler
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
2
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
10
Diamètre nominal
Autre
Longueur utile max. (m)
10
Marque
Riegler
Code Douanier
Voir
Model
SP121000PUDSK
Type
Spiral Hose
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0I901676
EAN
4047322633437
UBB
500573714242
UNSPSC
40142002
N° Article du fabricant
158197