Flexibles et enrouleurs
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
Fournitures et accessoires
Raccords pneumatiques
4H008311
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
Set de tuyaux spiralés D. intérieur 6,5 mm D. ext. 10 mm longueur 7,5 m fiche DN
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4H008311
Épaisseur de paroi (mm)
1.75
Avec coupleurs
Non
Matériau du tuyau
PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
11
Diamètre nominal
1/4 pouce (8)
Longueur utile max. (m)
7.5
Marque
Riegler
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
1.75
Avec coupleurs
Non
Matériau du tuyau
PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
11
Diamètre nominal
1/4 pouce (8)
Longueur utile max. (m)
7.5
Marque
Riegler
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4H008311
EAN
4047322633086
UBB
500582052097
UNSPSC
40142002
N° Article du fabricant
158162