03 - Air pressure Tools
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
Fournitures et accessoires
Raccords pneumatiques
0Q667438
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
Set de tuyaux spiralés D. intérieur 6,5 mm D. ext. 10 mm longueur 3,5 m EWO
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0Q667438
Couleur
Bleu
Épaisseur de paroi (mm)
1.75
Transparent
Non
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16.8
Diamètre nominal
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Couleur
Bleu
Épaisseur de paroi (mm)
1.75
Transparent
Non
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16.8
Diamètre nominal
Autre
Longueur utile max. (m)
3.5
Marque
Ewo
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Q667438
EAN
4030875158915
UBB
500573827028
UNSPSC
40142002
N° Article du fabricant
E40924