text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de tuyaux pour air comprimé en PVC D. intérieur 6 mm D. ext. 12 mm longueur


Numéro d'article 6J035022
Couleur Gris
Sans halogène Non
Traitement de surface Autre
Épaisseur de paroi (mm) 3
Classe de qualité Autre
Température (°C) -20 - 60
Protection contre l'incendie selon UL 94 Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Sans halogène Non
Traitement de surface Autre
Épaisseur de paroi (mm) 3
Classe de qualité Autre
Température (°C) -20 - 60
Protection contre l'incendie selon UL 94 Autre
Homologation selon UR Non
Matériau Autre
Diamètre nominal (mm) 6
Ouvert (possibilité de montage ultérieur) Non
Homologation selon NF F 16-101 Non
Matériau du tuyau PVC
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 15
Diamètre nominal Autre
Approuvé selon DIN 5510 Non
Marque Riegler
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 6J035022
EAN 4047322401791
UBB 500582786850
UNSPSC 40142002
N° Article du fabricant 113747
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.