Raccords pneumatiques
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
Fournitures et accessoires
Raccords pneumatiques
0Y916964
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
Set de tuyaux pour air comprimé en PVC D. intérieur 6 mm D. ext. 12 mm longueur
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0Y916964
Couleur
Gris
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Autre
Épaisseur de paroi (mm)
3
Classe de qualité
Autre
Température (°C)
-20 - 60
Protection contre l'incendie selon UL 94
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Couleur
Gris
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Autre
Épaisseur de paroi (mm)
3
Classe de qualité
Autre
Température (°C)
-20 - 60
Protection contre l'incendie selon UL 94
Autre
Homologation selon UR
Non
Matériau
Autre
Diamètre nominal (mm)
6
Ouvert (possibilité de montage ultérieur)
Non
Homologation selon NF F 16-101
Non
Matériau du tuyau
PVC
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
15
Diamètre nominal
Autre
Approuvé selon DIN 5510
Non
Marque
Riegler
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Y916964
EAN
4047322401807
UBB
500573934519
UNSPSC
40142002
N° Article du fabricant
113748