Outils à percussion
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
0V352565
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
Scie à découper DSH 900 / 1 400 min-¹ 90 degr. : 50 / 45 degr. : 25 mm PROXXON
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0V352565
Course (mm)
19
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
205
Poids de la machine (kg)
20
Gorge (mm)
133
Hauteur de coupe max. (mm)
50
Marque
Proxxon
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Course (mm)
19
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
205
Poids de la machine (kg)
20
Gorge (mm)
133
Hauteur de coupe max. (mm)
50
Marque
Proxxon
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0V352565
EAN
4006274280922
UBB
500573888087
UNSPSC
42272202
N° Article du fabricant
28092