text.skipToContent text.skipToNavigation

Scangrip Rechargeable work light NOVA R 14 W 2000 / 200 lm 3200 mAh 7.2V IP67


Numer artykułu 9M225012
Largeur 163
Douille Sans
Type de raccordement Autre
Couleur du boîtier Autre
Avec prise Non
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Montage mural Non
Pakowane po 1

Specyfikacje

Largeur 163
Douille Sans
Type de raccordement Autre
Couleur du boîtier Autre
Avec prise Non
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Montage mural Non
Adapté à une suspension pendulaire Non
Matériau du boîtier Aluminium
Longueur du câble de raccordement (m) 1
Résistance aux chocs IK07
Tension nominale (V) 100 - 240
Alimentation de secours intégrée Oui
Degré de protection (IP) IP67
Avec couvercle de protection Non
Avec source lumineuse Oui
Avec support de trépied Non
Adapté à un montage encastré Oui
Adapté à un montage en saillie Non
Température de couleur (K) 6000 - 6000
Puissance du système (W) 16
Couleur de la lumière Autre
Adapté à un montage sur traverse Non
Adapté à un montage sur palier/au sol Non
Adapté à un montage sur barre conductrice Non
Adapté à un montage par serrage Non
Flux lumineux (lm) 2000 - 2000
Classe de protection (NEMA) Autre
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) Oui
Réglage spécifique au fabricant Oui
Adapté au système de câbles Oui
Marque Scangrip lite
Model NOVA rechargeable

Numery artykułów

Numer artykułu 9M225012
EAN 5708997362013
UBB 500743303876
UNSPSC 39111518
Artykuł producenta nr 03.6201
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.