text.skipToContent text.skipToNavigation

SÉCURITÉ Vis autocassant à tête cylindrique bombée plate Acier inoxydable (Inox) A2 M6X16


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Forme de tête Tête bombée
Matière Acier inoxydable
Direction du filetage Droit
Poids par pièce (g) 6.2
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 16 mm
Marque Fabory
Forme de tête Tête bombée
Matière Acier inoxydable
Direction du filetage Droit
Poids par pièce (g) 6.2
Code Douanier

Dimensions

d-D M6
h 3
k (max.) 3.5
L (mm) 16
s 10

Numéros d'articles

Numéro d'article 51034.060.016
EAN 8712423034433
UBB 500662886430
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.