text.skipToContent text.skipToNavigation

SÉCURITÉ Vis à tête fraisée hexagonale creuse avec obturateur Acier inoxydable (Inox) A2 50 M8X40


Numéro d'article
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 40 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 16.2
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
dk (max.) 16
k (max.) 4.6
L (mm) 40
Clé 5

Numéros d'articles

Numéro d'article 51673.080.040
EAN 8715494628969
UBB 500634603699
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.