text.skipToContent text.skipToNavigation

SÉCURITÉ Vis à tête fraisée hexagonale creuse + téton Acier inoxydable (Inox) A2 M4X20


Article number
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Diamètre M4
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.89
Info
  • Outils disponibles sur demande.
Code Douanier 7318141090

Dimensions

d-D M4
dk (max.) 8
k (max.) 2.4
L (mm) 20
Clé 2.5

Article numbers

Article number 51578.040.020
EAN 8715494626255
UBB 500634324759
UNSPSC 31162400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.