Systèmes de fixations, d'ameublement et de sécurité
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Visserie inviolable
Vis de sécurité
Vis à tête fraisée avec 2 trous
51592
51592.050.025
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
SÉCURITÉ Vis à tête fraisée avec 2 trous Acier inoxydable (Inox) A2 M5X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
25 mm
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
3.55
Info
Outils disponibles sur demande.
Ce type d'entraînement est également connu sous le nom de yeux de serpent ou de nez de porc.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M5
dk (max.)
9.8
k (max.)
2.9
L (mm)
25
No. drive
TH6
P
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51592.050.025
EAN
8715492298539
UBB
950353859966
UNSPSC
31161504