My Favorites
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Visserie inviolable
Vis de sécurité
Vis tête fraisée six lobes internes + téton
51574
51574.060.012
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
SÉCURITÉ Vis à tête fraisée à six lobes interne avec téton Acier inoxydable (Inox) A2 50 M6X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M6
Longueur
12 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
3.11
Info
Outils disponibles sur demande.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
dk (max.)
12
k (max.)
3.45
L (mm)
12
Clé
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51574.060.012
EAN
8715494626071
UBB
500634322936
UNSPSC
31161504