Systèmes de fixations, d'ameublement et de sécurité
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Visserie inviolable
Vis de sécurité
Vis à tête cylindrique hexagonale creuse + téton
51599
51599.042.032
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
SÉCURITÉ Vis à tête cylindrique bombée plate à six pans creux avec téton Acier inoxydable (Inox) A2 ST4,2X32MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
32 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g)
2.8
Info
Outils disponibles sur demande.
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
4.2
dk (max.)
7.6
k (max.)
2.2
L (mm)
32
Clé
2.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51599.042.032
EAN
8715494627924
UBB
500634341415
UNSPSC
31162400