text.skipToContent text.skipToNavigation

SÉCURITÉ Vis à tête cylindrique bombée plate à six lobes interne avec téton Acier inoxydable (Inox) A2 ST6,3X32MM


Numéro d'article
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage de vis à tôle
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 32 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g) 7.3
Info
  • Outils disponibles sur demande.
Code Douanier 7318141090

Dimensions

D (mm) 6.3
dk (max.) 11.2
k (max.) 3.7
L (mm) 32
Clé 27

Numéros d'articles

Numéro d'article 51572.063.032
EAN 8715494625463
UBB 500634316839
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.