Systèmes de fixations, d'ameublement et de sécurité
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Visserie inviolable
Vis de sécurité
Vis à tête cylindrique six lobes internes + téton
51572
51572.063.019
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
SÉCURITÉ Vis à tête cylindrique bombée plate à six lobes interne avec téton Acier inoxydable (Inox) A2 ST6,3X19MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
6.3 mm
Longueur
19 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g)
5
Info
Outils disponibles sur demande.
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
6.3
dk (max.)
11.2
k (max.)
3.7
L (mm)
19
Clé
27
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51572.063.019
EAN
8715494625449
UBB
500634316672
UNSPSC
31162400