PAGE 16
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Visserie inviolable
Vis de sécurité
Vis à métaux à tête bombée plat à six lobes internes avec goupille
51037
51037.060.020
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
SÉCURITÉ Vis à tête cylindrique bombée plate à six lobes interne avec téton Acier inoxydable (Inox) A2 70 M6X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M6
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
4.81
Info
Outils disponibles sur demande.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
dk (max.)
10.5
k (max.)
3.3
L (mm)
20
P
1
Clé
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51037.060.020
EAN
8715492259974
UBB
952351841087
UNSPSC
31161504