JTP
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Visserie inviolable
Vis de sécurité
Vis à métaux à tête bombée plat à six pans creux avec goupille
51036
51036.050.012
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
SÉCURITÉ Vis à tête bombée plat à six pans creux avec téton Acier inoxydable (Inox) A2 M5X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M5
Longueur
12 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
2.4
Info
Outils disponibles sur demande.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M5
dk (max.)
9.5
k (max.)
2.75
L (mm)
12
P
0.8
s
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51036.050.012
EAN
8715492259615
UBB
952351198561
UNSPSC
31162400