Systèmes de fixations, d'ameublement et de sécurité
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Visserie inviolable
Écrou sécurité
Button head barrel nut with Torx and pin
51216
51216.040.010
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
SÉCURITÉ Écrou barillet à tête cylindrique bombée plate à six lobes interne avec téton Acier inoxydable (Inox) A2 M4X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexalobular socket/pin
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
10 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexalobular socket/pin
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1.95
Info
Outils disponibles sur demande.
Code Douanier
7318166090
Dimensions
b
6
d-D
M4
d1
5.2
dk (max.)
10
k (max.)
2.8
L (mm)
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51216.040.010
EAN
8712423035041
UBB
500662892529
UNSPSC
31161727