text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret DIN 338 type UNI HSSE-Co 5 Ø 1,5 mm


Numéro d'article 2U880524
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 18
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 40
Diamètre du foret (mm) 1.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 18
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U880524
EAN 4007140322869
UBB 500581584405
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 228015
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.