Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
8M663314
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
Ruko Fraises limes carbure forme D sphérique (KUD) Ø 8,0 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8M663314
Forme de la tête
Sphère
Longueur totale (mm)
47
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
7.2
Crantage
Croix
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Sphère
Longueur totale (mm)
47
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
7.2
Crantage
Croix
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Forme de tête selon DIN 8032
KUD
Marque
Ruko
Code Douanier
82075060
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8M663314
EAN
4007140090348
UBB
500513987205
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
116042