Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
7O027422
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
Ruko Fraises limes carbure Forme C cylindrique bout rond (WRC) Ø 6,0 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7O027422
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
16
Crantage
Croix
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
16
Crantage
Croix
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Ruko
Code Douanier
82075060
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7O027422
EAN
4007140090409
UBB
500513986546
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
116020