Prijzen 2020
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
Outils filaires
Perceuses
Machines à carotter
5D486691
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
Ruko Perceuse magnétique 108005RS
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
La description
Force d‘attraction RS25e: 13.000 N Puissance totale absorbée: 1.200 Watt Vitesse de rotation: Position 1: 100 - 250 tr/min Position 2: 180 - 450 tr/min Hauteur: 408,0 - 598,0 mm Course: 190,0 mm Dim. de la semelle RS25e: 190,0 x 90,0 mm Poids RS25e: 18,0 kg Attachement: cône morse 2 Mandrin: 3,0 - 16,0 mm Capacité de perçage: Forets (DIN 338): max. Ø 13,0 mm Forets (DIN 1897): max. Ø 16,0 mm Forets (DIN 345): max. Ø 20,0 mm Fraises à carotter: jusqu‘à Ø 60,0 mm Prof. de perçage avec fraises: 30,0 / 55,0 mm Tarauds: M 20 Tension d‘alimentation: 230 Volt Conforme aux normes: VDE, CEE
Numéros d'articles
Numéro d'article
5D486691
EAN
4007140135148
UBB
500632310834
UNSPSC
23101502
N° Article du fabricant
108005RS