Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3N437636
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
Ruko Taraud machine droit entrée GUN DIN 371 HSS à queue renforcée forme B M 4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3N437636
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Bleu
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Filetage gauche
Non
Marque
Ruko
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3N437636
EAN
4007140024336
UBB
500581806758
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
232040