Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
1X996060
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
Ruko Fraises limes carbure Forme B cylindrique avec coupe en bout Ø 8,0 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1X996060
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
60
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
18
Crantage
Croix
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
60
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
18
Crantage
Croix
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA-S
Marque
Ruko
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1X996060
EAN
4007140090379
UBB
500513985639
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
116016