text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Ruko Foret DIN 338 type N, HSSE-Co5 à queue réduite Ø 17,5 mm


Numéro d'article 4B972950
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 13
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 130
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 191
Diamètre du foret (mm) 17.5
Diamètre d'arbre (mm) 13
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 130
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 4B972950
EAN 4007140260321
UBB 500582002910
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2005175
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.