text.skipToContent text.skipToNavigation

Compresseur à accu. ROMAX Compact III Basic SET1 19 kN 15-35mm,1X2Ah,EU,sans mâchoires de sertissage


La sertisseuse électro-hydraulique radiale ROMAX COMPACT III est idéale pour sertir des raccords jusqu'à 35 mm (métal) ou 40 mm (plastique), même en position forcée - elle sertit les raccords avec une force de piston de 19 kN et un cycle de sertissage de 3 secondes - une force de sertissage constante pendant tout le cycle de sertissage est garantie par la Constant Force Technology (CFT) - saisie des données en temps réel des paramètres importants de la machine et création confortable de protocoles de sertissage directement sur place grâce à l'App ROTHENBERGER par CONNECTIVITY - grâce à la construction compacte optimisée et au poids parfaitement équilibré, les travaux d'installation sur de longues étapes deviennent un jeu d'enfant

Položka č. 3W688861
Marque Rothenberger
Code Douanier 84672191
Ambalat la 1

Technické údaje

Marque Rothenberger
Code Douanier 84672191

Popis

La sertisseuse électro-hydraulique radiale ROMAX COMPACT III est idéale pour sertir des raccords jusqu'à 35 mm (métal) ou 40 mm (plastique), même en position forcée - elle sertit les raccords avec une force de piston de 19 kN et un cycle de sertissage de 3 secondes - une force de sertissage constante pendant tout le cycle de sertissage est garantie par la Constant Force Technology (CFT) - saisie des données en temps réel des paramètres importants de la machine et création confortable de protocoles de sertissage directement sur place grâce à l'App ROTHENBERGER par CONNECTIVITY - grâce à la construction compacte optimisée et au poids parfaitement équilibré, les travaux d'installation sur de longues étapes deviennent un jeu d'enfant

Čísla materiálu

Položka č. 3W688861
EAN 4004625554616
UBB 500729850593
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 1000004261
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.