Rondelles élastiques
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
Rondelles & anneaux
Rondelles élastiques
51448
51448.331.017
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
Rondelle ressort type A (lourd) DIN ≈2093-A/C Acier à ressort inoxydable A2 (1.4310) 31,5X16,3X1,75MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
dₑ
31.5
di
16.3
Matière
Acier à ressort inoxydable
Matière technique
A2 (1.4310)
Diamètre extérieur (mm)
31.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
16.3 mm
Marque
Fabory
dₑ
31.5
di
16.3
Matière
Acier à ressort inoxydable
Matière technique
A2 (1.4310)
Diamètre extérieur (mm)
31.5
Tapez non.
A (heavy)
Poids par pièce (g)
7.8
Info
Les rondelles ressort svt » DIN 2093 A sont utilisées en majeure partie dans des applications critiques nécessitant une sécurité. Exemples d’application: retrouver des systèmes de freinage, couples limiteurs, protection de surcharge. Un choix judicieux d’une combinaison d’assemblage de rondelles ressort permet de doser de manière précise l’élasticité et/ou la course élastique. Les spécifications techniques des rondelles ressort mentionnées ci-dessus, répondent aux plus hautes attentes en ce qui concerne les capacités de charges statiques et dynamiques. Suite à la trempe les rondelles ressorts ont une couleur de bronze.
D
e
(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
D
e
(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
D
e
(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
D
e
(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
F = l’effort du ressort en Newton pour une course s » 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
D
e
(h12)=40, t=1 ATTENTION: normalisée svt ≈DIN 2093 C: exécution 'légère'.
Pour le calcul des rondelles ressort, voir DIN 2092.
Code Douanier
Voir
Dimensions
di (H12)
16.3
D (mm)
16.3
F
2745
l0
2.3
Epaisseur
1.75
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈2093-A/C
Numéros d'articles
Numéro d'article
51448.331.017
EAN
8715492291066
UBB
950357355052
UNSPSC
31161811
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires