text.skipToContent text.skipToNavigation

Tányérrugó kritikus alkalmazásokhoz, A típus (nehéz), Rozsdamentes DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310) 20X10,2X1,1MM


Artikelnummer
Átmérő
Márka Fabory
dₑ 20
di 10.2
Anyag Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők A2 (1.4310)
Külső átmérő (mm) 20
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Átmérő 10.2 mm
Márka Fabory
dₑ 20
di 10.2
Anyag Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők A2 (1.4310)
Külső átmérő (mm) 20
Típusszám A (heavy)
Darabonkénti súly (g) 2.6
Info
  • Les rondelles ressort svt » DIN 2093 A sont utilisées en majeure partie dans des applications critiques nécessitant une sécurité. Exemples d’application: retrouver des systèmes de freinage, couples limiteurs, protection de surcharge. Un choix judicieux d’une combinaison d’assemblage de rondelles ressort permet de doser de manière précise l’élasticité et/ou la course élastique. Les spécifications techniques des rondelles ressort mentionnées ci-dessus, répondent aux plus hautes attentes en ce qui concerne les capacités de charges statiques et dynamiques. Suite à la trempe les rondelles ressorts ont une couleur de bronze.
  • De(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
  • De(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
  • De(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
  • De(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
  • F = l’effort du ressort en Newton pour une course s » 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • De(h12)=40, t=1 ATTENTION: normalisée svt ≈DIN 2093 C: exécution 'légère'.
  • Pour le calcul des rondelles ressort, voir DIN 2092.
Árucikk kód 7320903090

Afmetingen

di (H12) 10.2
D (mm) 10.2
F 1394
l0 1.55
Vastagság 1.1

Normeringen

DIN ≈2093-A/C

Artikelnummers

Artikelnummer 51448.210.011
EAN 8715492291028
UBB 950357354634
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.