text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondelle ressort type A (lourd) DIN ≈2093 A/C Acier à ressort inoxydable A2 (1.4310) 12X6,2X0,5MM


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
dₑ 12
di 6.2
Matière Acier à ressort inoxydable
Matière technique A2 (1.4310)
Diamètre extérieur (mm) 12
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 6.2 mm
Marque Fabory
dₑ 12
di 6.2
Matière Acier à ressort inoxydable
Matière technique A2 (1.4310)
Diamètre extérieur (mm) 12
Tapez non. A (heavy)
Poids par pièce (g) 0.31
Info
  • Les rondelles ressort svt » DIN 2093 A sont utilisées en majeure partie dans des applications critiques nécessitant une sécurité. Exemples d’application: retrouver des systèmes de freinage, couples limiteurs, protection de surcharge. Un choix judicieux d’une combinaison d’assemblage de rondelles ressort permet de doser de manière précise l’élasticité et/ou la course élastique. Les spécifications techniques des rondelles ressort mentionnées ci-dessus, répondent aux plus hautes attentes en ce qui concerne les capacités de charges statiques et dynamiques. Suite à la trempe les rondelles ressorts ont une couleur de bronze.
  • De(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
  • De(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
  • De(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
  • De(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
  • F = l’effort du ressort en Newton pour une course s » 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • De(h12)=40, t=1 ATTENTION: normalisée svt ≈DIN 2093 C: exécution 'légère'.
  • Pour le calcul des rondelles ressort, voir DIN 2092.
Code Douanier 7320903090

Dimensions

di (H12) 6.2
D (mm) 6.2
l0 0.85
Epaisseur de la paroi t 0.5
Epaisseur 0.5

Normes

DIN ≈2093-A/C

Numéros d'articles

Numéro d'article 51448.126.005
EAN 8715494624848
UBB 500634483076
UNSPSC 31161811

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.