text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondelle ressort série B EN 16983 B Acier acc. to EN 16983 Phosphaté 8X4,2X0,3MM


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
dₑ 8
di 4.2
Matière Acier
Matière technique acc. to EN 16983
Diamètre extérieur (mm) 8
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4.2 mm
Marque Fabory
dₑ 8
di 4.2
Matière Acier
Matière technique acc. to EN 16983
Diamètre extérieur (mm) 8
Revêtement Phosphaté
Tapez non. B (medium)
Poids par pièce (g) 0.08
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • F = charge du ressort en Newton à une déflection s ≈ 0,75 h0 (h0 = l0 - t).
    • Les valeurs spécifiées pour t sont des valeurs nominales. Dans le cas de ressorts avec 6 t ≤ 14 la charge de ressort souhaitée F doit être obtenue en réduisant l'épaisseur des ressorts à disque unique t aux valeurs entre parenthèses.
    • Référez-vous à la norme EN 16984 pour le calcul des ressorts à disque.
    • Données techniques étendues disponibles sur demande.
Code Douanier

Dimensions

di (H12) 4.2
D (mm) 4.2
F 118
l0 0.55
Epaisseur de la paroi t 0.3
Epaisseur 0.3

Normes

DIN 2093-B
EN 16983-B

Numéros d'articles

Numéro d'article 36302.084.003
EAN 8715492758842
UBB 950357274378
UNSPSC 31161811

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.