text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondelle ressort pour applications critiques Acier 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Phosphaté 40X20,4X2,5MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
dₑ 40
di 20.4
Matière Acier
Matière technique 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diamètre extérieur (mm) 40
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 20.4 mm
Marque Fabory
dₑ 40
di 20.4
Matière Acier
Matière technique 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diamètre extérieur (mm) 40
Revêtement Phosphaté
Poids par pièce (g) 18.2
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Les rondelles ressort sont utilisées en majeure partie dans des applications critiques nécessitant une sécurité. Exemples d’application: retrouver des systèmes de freinage, couples limiteurs, protection de surcharge. Un choix judicieux d’une combinaison d’assemblage de rondelles ressort permet de doser de manière précise l’élasticité et/ou la course élastique. Les spécifications techniques des rondelles ressort répondent aux plus hautes attentes en ce qui concerne les capacités de charges statiques et dynamiques. En outre, elles dépassent largement les exigences de la DIN 2093.
    • Matériaux groupe 1: t 1,25 acier Ck 67.
    • Matériaux groupe 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 acier 50 Cr V4.
    • Matériaux groupe 3: 6,0 t ≤ 14,0 acier 50 Cr V4.
    • Les arêtes des rondelles ressort du groupe 2 et 3 sont usinées et dès lors préviennent en grande partie des ruptures par la fatique.
    • F = l’effort du ressort en Newton pour une course s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).
    • Pour le calcul des rondelles ressort, voir DIN 2092.
    • Données techniques détaillées disponible sur demande.
Code Douanier

Dimensions

di (H12) 20.4
D (mm) 20.4
F 9390
l0 3.45
Epaisseur de la paroi t 2.5
Epaisseur 2.5

Numéros d'articles

Numéro d'article 36450.420.025
EAN 8715492762498
UBB 950357384342
UNSPSC 31161811

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.