Rondelles élastiques
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
Rondelles & anneaux
Rondelles élastiques
36450
36450.262.012
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
Rondelle ressort pour applications critiques Acier 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Phosphaté 25X12,2X1,25MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
dₑ
25
di
12.2
Matière
Acier
Matière technique
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diamètre extérieur (mm)
25
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
12.2 mm
Marque
Fabory
dₑ
25
di
12.2
Matière
Acier
Matière technique
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diamètre extérieur (mm)
25
Revêtement
Phosphaté
Poids par pièce (g)
3.7
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Les rondelles ressort sont utilisées en majeure partie dans des applications critiques nécessitant une sécurité. Exemples d’application: retrouver des systèmes de freinage, couples limiteurs, protection de surcharge. Un choix judicieux d’une combinaison d’assemblage de rondelles ressort permet de doser de manière précise l’élasticité et/ou la course élastique. Les spécifications techniques des rondelles ressort répondent aux plus hautes attentes en ce qui concerne les capacités de charges statiques et dynamiques. En outre, elles dépassent largement les exigences de la DIN 2093.
Matériaux groupe 1: t
1,25 acier Ck 67.
Matériaux groupe 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 acier 50 Cr V4.
Matériaux groupe 3: 6,0
t ≤ 14,0 acier 50 Cr V4.
Les arêtes des rondelles ressort du groupe 2 et 3 sont usinées et dès lors préviennent en grande partie des ruptures par la fatique.
F = l’effort du ressort en Newton pour une course s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
Pour le calcul des rondelles ressort, voir DIN 2092.
Données techniques détaillées disponible sur demande.
Code Douanier
7320903090
Dimensions
di (H12)
12.2
D (mm)
12.2
F
2214
l0
1.95
Epaisseur de la paroi t
1.25
Epaisseur
1.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
36450.262.012
EAN
8715492762207
UBB
950357383195
UNSPSC
31161811