Rondelles élastiques
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
Rondelles & anneaux
Rondelles élastiques
36307
36307.353.010
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
Rondelle ressort DIN 2093 Acier à ressort Phosphaté 34X12,3X1,0MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque
Fabory
dₑ
34
di
12.3
Matière
Acier à ressort
Diamètre extérieur (mm)
34
Revêtement
Phosphaté
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
12.3 mm
Marque
Fabory
dₑ
34
di
12.3
Matière
Acier à ressort
Diamètre extérieur (mm)
34
Revêtement
Phosphaté
Poids par pièce (g)
6.29
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Les rondelles ressort susmentionnées svt. ≈ DIN 2093 sont à usage courant. Pour des applications plus critiques, nous vous conseillons de choisir dans les code groupes 36300, 36302, 36303 et 36450.
Groupe 1: t
1,25 acier C67S
Groupe 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 acier 51 Cr V4 (arêtes des rondelles ressort ne sont pas usinées).
F = l'effort du ressort en Newton pour une course s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
- t).
Type A: exécution lourde (D
e
/t ≈ 18).
Type B: exécution moyenne (D
e
/t ≈ 28).
Type C: exécution légère (D
e
/t ≈ 40).
Si le type n'est pas mentionné, la dimension concernée n'est pas normalisée svt. DIN.
Pour le calcul des rondelles ressort, voir DIN 2092.
Code Douanier
Voir
Dimensions
di (H12)
12.3
D (mm)
12.3
F
1110
l0
2.2
Epaisseur de la paroi t
1
Epaisseur
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈2093-A/C
Numéros d'articles
Numéro d'article
36307.353.010
EAN
8717077075566
UBB
500645287920
UNSPSC
31161811
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande