text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondelle ressort DIN 2093 Acier à ressort Phosphaté 10X5,2X0,25MM


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
dₑ 10
di 5.2
Matière Acier à ressort
Diamètre extérieur (mm) 10
Revêtement Phosphaté
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 5.2 mm
Marque Fabory
dₑ 10
di 5.2
Matière Acier à ressort
Diamètre extérieur (mm) 10
Revêtement Phosphaté
Poids par pièce (g) 0.11
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Les rondelles ressort susmentionnées svt. ≈ DIN 2093 sont à usage courant. Pour des applications plus critiques, nous vous conseillons de choisir dans les code groupes 36300, 36302, 36303 et 36450.
    • Groupe 1: t 1,25 acier C67S
    • Groupe 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 acier 51 Cr V4 (arêtes des rondelles ressort ne sont pas usinées).
    • F = l'effort du ressort en Newton pour une course s ≈ 0,75 ho(ho= Lo- t).
    • Type A: exécution lourde (De/t ≈ 18).
    • Type B: exécution moyenne (De/t ≈ 28).
    • Type C: exécution légère (De/t ≈ 40).
    • Si le type n'est pas mentionné, la dimension concernée n'est pas normalisée svt. DIN.
    • Pour le calcul des rondelles ressort, voir DIN 2092.
Code Douanier

Dimensions

di (H12) 5.2
D (mm) 5.2
F 58
l0 0.55
Epaisseur de la paroi t 0.25
Epaisseur 0.25
Type C

Normes

DIN ≈2093-A/C

Numéros d'articles

Numéro d'article 36307.105.002
EAN 8715492759443
UBB 950357533914
UNSPSC 31161811

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.