Rondelles élastiques
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
Rondelles & anneaux
Rondelles élastiques
36307
36307.588.025
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
Rondelle ressort DIN 2093 Acier à ressort 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Phosphaté 56X28,5X2,5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
dₑ
56
di
28.5
Matière
Acier à ressort
Matière technique
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diamètre extérieur (mm)
56
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
28.5 mm
Marque
Fabory
dₑ
56
di
28.5
Matière
Acier à ressort
Matière technique
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diamètre extérieur (mm)
56
Revêtement
Phosphaté
Poids par pièce (g)
34
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Les rondelles ressort susmentionnées svt. ≈ DIN 2093 sont à usage courant. Pour des applications plus critiques, nous vous conseillons de choisir dans les code groupes 36300, 36302, 36303 et 36450.
Groupe 1: t
1,25 acier C67S
Groupe 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 acier 51 Cr V4 (arêtes des rondelles ressort ne sont pas usinées).
F = l'effort du ressort en Newton pour une course s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
- t).
Type A: exécution lourde (D
e
/t ≈ 18).
Type B: exécution moyenne (D
e
/t ≈ 28).
Type C: exécution légère (D
e
/t ≈ 40).
Si le type n'est pas mentionné, la dimension concernée n'est pas normalisée svt. DIN.
Pour le calcul des rondelles ressort, voir DIN 2092.
Code Douanier
Voir
Dimensions
di (H12)
28.5
D (mm)
28.5
F
8978
l0
4.2
Epaisseur de la paroi t
2.5
Epaisseur
2.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈2093-A/C
Numéros d'articles
Numéro d'article
36307.588.025
EAN
8717077085572
UBB
500645289660
UNSPSC
31161811