text.skipToContent text.skipToNavigation

Disc spring DIN 2093 Spring steel 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Phosphated 125X71,0X10,0MM

Objednací číslo
Diameter
Brand Fabory
dₑ 125
di 71
Material Spring steel
Material technical 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Outer diameter (mm) 125

Specifikace

Diameter 71 mm
Brand Fabory
dₑ 125
di 71
Material Spring steel
Material technical 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Outer diameter (mm) 125
Surface treatment Phosphated
Weight per piece (g) 583
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Výše uvedené talířové pružiny dle ≈ DIN 2093 jsou určeny k všeobecnému použití. Pro kritičtější aplikace je doporučeno zvolit talířové pružiny skupin 36300, 36302, 36303 a 36450.
    • Skupina 1: t 1,25 z oceli C67S
    • Skupina 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 z oceli 51 Cr V4 (okraje těchto pružin nejsou opracovány).
    • F = sla pružiny v N při průhybu s ≈ 0,75 ho(ho= Lo- t).
    • Typ A: provedení "těžké" (De/t ≈ 18).
    • Typ B: provedení "střední" (De/t ≈ 28).
    • Typ C: provedení "lehké" (De/t ≈ 40).
    • Není-li typ uveden, není příslušný rozměr normalizován dle DIN.
    • Výpočet talířových pružin, viz DIN 2092.
Commodity code 7320903090

Rozměry

di (H12) 71
D (mm) 71
F 124124
l0 11.8
Wall thickness t 9.3
Thickness 10

Normy

DIN ≈2093-A/C

Čísla materiálu

Objednací číslo 36307.975.010
EAN 8717077039841
UBB 500644904491
UNSPSC 31161811

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.