text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 125-1A Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M6


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 6.6
Voor nom. afm. 6
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g) 0.186
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Merken Fabory
Klasse 6.6
Voor nom. afm. 6
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g) 0.186
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 6.4
d2 12
h 1.6

Normeringen

NEN 2269-A
DIN 125-1A
ISO 7089

Artikelnummers

Artikelnummer 56300.060.001
EAN 8715492861559
UBB 950356117891
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.