text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondelle plate DIN 125-1A Acier inoxydable (Inox) A8 (1.4529) M16


Referência
Diamètre
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A8 (1.4529)
Poids par pièce (g) 1.01
Code Douanier
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diamètre M16
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A8 (1.4529)
Poids par pièce (g) 1.01
Code Douanier

Dimensões

d-D M16
d1 17
d2 30
h 3

Padrões

DIN 125-1A
NEN 2269-A
ISO 7089

Números do artigo

Referência 53420.160.001
EAN 8715492004789
UBB 500695138155
UNSPSC 31161807

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.