text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela DIN 125-1A Acero inoxidable (Inox) A2 140 HV M6


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 140 HV
Para diám . nom. 6
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 0.85
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Marca Fabory
Clase 140 HV
Para diám . nom. 6
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 0.85
Codigo SA

Dimensiones

d1 6.4
d2 12
h 1.6

Estándares

ISO 7089
NEN 2269-A
DIN 125-1A

Números de artículo

Artículo No. 51420.060.001
EAN 8715492286819
UBB 950356111852
UNSPSC 31161807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.