Rondelle plate
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Rondelles & anneaux
Rondelle plate
51531
51531.060.001
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
Rondelle plate avec diamètre extérieur ≈ 3 diamètre nominal ISO 7093-1 Acier inoxydable (Inox) A2 200 HV M6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
200 HV
Pour dim. nom.
6
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Poids par pièce (g)
2.79
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
M6
Marque
Fabory
Classe
200 HV
Pour dim. nom.
6
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Poids par pièce (g)
2.79
Code Douanier
7318220091
Dimensions
d1
6.4
d2
18
h
1.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7093-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
51531.060.001
EAN
8717077008274
UBB
500634425325
UNSPSC
31161800
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO