Pomac Automation B.V.
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
Rondelles & anneaux
Rondelle plate
56330
56330.100.030
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
Rondelle plate avec diamètre extérieur ≈ 3 diamètre nominal DIN 9021 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Pour dim. nom.
10
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M10
Marque
Fabory
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Pour dim. nom.
10
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Diamètre extérieur (mm)
30
Poids par pièce (g)
1.8
Code Douanier
Voir
Dimensions
d1
10.5
d2
30
h
2.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-513
ISO
≈7093
DIN
9021
Numéros d'articles
Numéro d'article
56330.100.030
EAN
8715492862341
UBB
950356241212
UNSPSC
31161807
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO